リングスリーブ キャップのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
131件の「リングスリーブ キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁 リングスリーブ」、「リングスリーブ」、「トーメーキャップ」などの商品も取り扱っております。
ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフランキング1位
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
1パック(50個)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スリーブキャップ(小) ELPAランキング2位
材質:軟質塩化ビニール 適合スリープ:小 入数:10
材質軟質塩化ビニール質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。適合スリーブ入数(個)10
1袋(10個)
150税込165
当日出荷

屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ]ランキング3位
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。定格電圧(V)AC/DC600材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。質量(g)200
1パック(100個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スリーブキャップ(大) ELPAランキング4位
1袋(5個)
141税込155
当日出荷

絶縁キャップ ニチフランキング5位
1個ほか
27税込30
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
1パック(50個)
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
159税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

地下排水用半割パイプの固定とノロ止めの、ダブル効果が期待できます。 セットして釘打ちするだけの簡単施工。 脱型後「打ち抜きプレート」部を、ハンマー等で叩くだけで、仕上がりがキレイになります。
1個
209税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ユニックス[建築金物]樹脂製 スリーブキャプ
室内用換気口角型スリーブキャップ。 フェイス部(PC100BWのみ)と中蓋はマイナスドライバー等で取り外すことができます。 PC-BW は配管カバーに対応しています。
材質ASA樹脂/差込部:PS 樹脂(Φ75)クールホワイト適合パイプ内径(Φmm)75
1個
779税込857
当日出荷

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
1袋(10個)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1袋(100個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1セット
1,050税込1,155
当日出荷

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能。安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
用途リングスリーブ用材質軟質塩化ビニル端子形状棒形最高使用温度(℃)60作業温度範囲(℃)最低0RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)300
1袋(25個)
228税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・ハイレゾ音源を余さず再現するサンプリング周波数 192kHz/24bit 対応。・高忠実度伝送を可能にするシングルコアΦ1mm のプラスチック光ファイバー(APF)。・有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマーのデュアルハイブリッドインシュレーションシステム。※レオストマーはリケンテクノス(株)のコンパウンド登録商標です。・高効率伝送を可能にする端末平面加工。・制振性に優れた真鍮リングで鳴き止め効果や剛性を向上。・PET メッシュスリーブを採用し、ケーブルの保護とインストール性を向上。・最大85℃までの耐熱仕様。
仕様●フェルール:金メッキ●プラグ外径(横幅)(mm):13付属品防塵キャップ端子形状角型光端子ケーブル外径(Φmm)約6伝送損失(dB/m)0.16
1巻(0.7m)ほか
24,980税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


材質ソフト塩化ビニール寸法(mm)Φ8.5×34.5使用温度範囲(℃)0~60定格電圧(V)300適合スリーブ中・大
1セット
720税込792
当日出荷

使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
1セット(100個)ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
3,998税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ペダルリフレッシュキットは、ニューモデルの補修だけでなく、ノーマルベアリング採用モデルへも、高品質ベアリングへのアップグレードキットとしてお使いいただけます
仕様Enduroカートリッジベアリング、Igusll-グライドベアリング、ダブルシールシステム、ヘックス合金エンドキャップ、O-リング、ナット、スリーブブッシング、ベアリング取り外しツール 、EGGBEATER 1 / 2 / 3、CANDY(2010年以降のモデル) 1 / 2 / 3 / 7、MALLET 1 / 2 / 3 / E / DH、5050 2 / 3、STAMP 1 / 2 & 3(2017-2019)
1個
4,498税込4,948
7日以内出荷